Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC BD023-080-0082 Skivfjäderstål innerdiameter 0.323 tum Pk 10 | AF7WFQ 22RG68

SPEC BD023-080-0082 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.323 tum Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7WFQ Modell: BD023-080-0082Korsreferens: 22RG68
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
491SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)1503N
Böjning @ belastning0.56mm
FinishFosfat
Belastning @ nedböjning (Lbs.)803N
MaterialKolstål
Max. Utanför Dia.0.906 "
Min. Inuti Dia.0.323 "
Totala höjden1.55mm
Tjocklek0.8 mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTypBöjning @ belastningFinishBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
SPEC BD008-030 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Metrisk skivfjäder0.19mmFosfat133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm307SEK
SPEC BD008-030-0032 Skivfjäderstål innerdiameter 0.126 tum Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Metrisk skivfjäder0.19mmFosfat116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm310SEK
SPEC BD008-040 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Metrisk skivfjäder0.15mmFosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm395SEK
SPEC BD008-040-0032 Skivfjäderstål innerdiameter 0.126 tum Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Metrisk skivfjäder0.15mmFosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm299SEK
SPEC BD006-030 Skivfjäderstål innerdiameter 0.126 tum Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Metrisk skivfjäder0.11mmFosfat133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm299SEK
SPEC BD008-020 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.165 tum Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Metrisk skivfjäder0.19mmFosfat44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm374SEK
SPEC BD008-020-0032 Skivfjäderstål innerdiameter 0.126 tum Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Metrisk skivfjäder0.15mmFosfat29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BD023-080-0082 Skivfjäderstål Innerdiameter 0.323 tum Pk 10
491SEK /enhet