Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEC BD080-400 Skivfjäder Krom Innerdiameter 1.614 Inch Pk 10 | AF7WLA 22RH77

SPEC BD080-400 skivfjäder krom innerdiameter 1.614 tum Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7WLA Modell: BD080-400Korsreferens: 22RH77

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)38187N
Böjning @ belastning1.65mm
FinishFosfat
Belastning @ nedböjning (Lbs.)24041N
Materialkrom
Max. Utanför Dia.3.15 "
Min. Inuti Dia.1.614 "
Totala höjden6.2mm
Tjocklek4mm
TypMetrisk skivfjäder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318210090

Produktvarianter

ProduktModellBöjning @ belastningBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenTjocklekPris
SPEC BD063-350 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.22 tum Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm1 168 kr
SPEC BD070-200-0255 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.004 tum Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm884SEK
SPEC BD070-250-0305 Skivfjäder Krom Innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm851SEK
SPEC BD070-300 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm890SEK
SPEC BD070-300-0305 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.201 tum Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm890SEK
SPEC BD070-400 Skivfjäder Krom innerdiameter 1.398 tum Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm1 115 kr
SPEC BD020-125 Skivfjäder Krom innerdiameter 0.402 tum Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEC BD080-400 skivfjäder krom innerdiameter 1.614 tum Pk 10
1 397 kr /enhet