Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 13X523 Elektrisk dräneringsventil direktverkande 1/8 tum Npt | AA6GWH

SPEEDAIRE 13X523 elektrisk dräneringsventil direktverkande 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA6GWH Modell: 13X523
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
1 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk automatisk avtappningsventil
Justerbar avloppscykel0.5 sek. till 45 min.
Förstärkare AC0.1
Body MaterialMässing
Tömningshastighet0.75 gpm
Avloppsstorlek1 / 8 "
KapslingIP65
Hz50/60
Max. Tryck250 psi
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
Övergripande djup2-29 / 32 "
Totala höjden3 5 / 16 "
Total bredd1 45 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "NPT
Rensningstid0.5 sek till 10 sek.
Spänning208-240V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDIE

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFörstärkare ACBody MaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekSpänningTömningshastighetPris
SPEEDAIRE 12F742 Avtappningsventil Direktverkande 1/4 tum Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Mässing4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm4 022 kr
SPEEDAIRE 13X522 Elektrisk dräneringsventil direktverkande 1/8 tum Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Mässing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm1 755 kr
SPEEDAIRE 13X524 Elektrisk dräneringsventil Direktverkande 1/4 tum Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Mässing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm1 821 kr
SPEEDAIRE 13X525 Elektrisk dräneringsventil direktverkande 1/4 tum Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Mässing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm1 737 kr
SPEEDAIRE 13X526 Elektrisk dräneringsventil direktverkande 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Mässing4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm1 839 kr
SPEEDAIRE 13X527 Elektrisk dräneringsventil Direktverkande 3/8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Mässing4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm1 870 kr
SPEEDAIRE 13X528 Elektrisk dräneringsventil Direktverkande 1/2 tum Npt | AA6GWN 13X5283-13 / 64 "0.3Mässing4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm2 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 13X523 elektrisk dräneringsventil direktverkande 1/8 tum Npt
1 755 kr /enhet