Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1A326 Ljuddämpare Avgas 1/4 Npt 9/16 Diameter | AA8TPD

SPEEDAIRE 1A326 Ljuddämpare Avgas 1/4 Npt 9/16 Diameter

Finns i lager
Artikel: AA8TPD Modell: 1A326
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelljuddämpare
ElementmaterialSintrad brons
MonteringsmaterialFörnicklat stål
Funktion Minska avgasnivån till godtagbara OSHA-krav
Hex9 / 16 "
Längd1.375 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.300 grader F
mikron40
NPT-port1/4 tum
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdPris
SPEEDAIRE 1A325 Ljuddämpare Avgas 1/8 Npt 7/16 Diameter | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "38SEK
SPEEDAIRE 1A327 Ljuddämpare Avgas 3/8 Npt 11/16 Diameter | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "55SEK
SPEEDAIRE 1A328 Ljuddämpare Avgas 1/2 Npt 7/8 Diameter | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "66SEK
SPEEDAIRE 6F600 Ljuddämpare Avgas 3/4 Npt 1-1 / 6 Diameter | AE8QYE 6F6001-1 / 16 "2.25 "111SEK
SPEEDAIRE 6F601 Ljuddämpare Avgas 1 Npt 1-5 / 16 Hex | AE8QYF 6F6011.375 "2.875 "160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1A326 Ljuddämpare Avgas 1/4 Npt 9/16 Diameter
41SEK /enhet