Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1VEJ7 Upprullad luftslang 1/4 tum Id x 6 fot Poly | AB3UEM

SPEEDAIRE 1VEJ7 spiralluftslang 1/4 tum Id x 6 fot poly

Finns i lager
Artikel: AB3UEM Modell: 1VEJ7
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpprullad luftslang
FärgTransparent Blå
Omslagsmaterialpolyuretan
Monteringsstorlek1 / 4 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd6ft.
Längd6"
Max. Tryck125 psi
NPT-storlek1/4 tum
Utanför Dia.5 / 16 "
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Rörmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kontaktdon (styv manlig x manlig vridbar)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.FärgOmslagsmaterialTemp. RäckviddRörmaterialMonteringsstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdPris
SPEEDAIRE 1VEH7 Upprullad luftslang 1/4 tum Id x 12 fot nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.284SEK
SPEEDAIRE 1VEH8 Upprullad luftslang 1/4 tum Id x 25 fot Nylon | AV3UED 1VEH85 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.350SEK
SPEEDAIRE 1VEH9 Upprullad luftslang 1/4 tum Id x 50 fot nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.429SEK
SPEEDAIRE 1VEJ1 Coiled Air Slang 3/8 tum Id x 12 fot Nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.488SEK
SPEEDAIRE 1VEJ2 lindad slang 3/8 tum Id x 25 fot nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.736SEK
SPEEDAIRE 1VEJ3 Lindad luftslang 3/8 tum Id x 50 fot nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.1 011 kr
SPEEDAIRE 1VEJ4 lindad slang 1/2 tum Id x 12 fot nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Säkerhet gulNylon 12-40 till 176 grader FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ7 spiralluftslang 1/4 tum Id x 6 fot poly
297SEK /enhet