Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Luftcylinder 4 tums slag 10.94 tums längd | AE7MAH 5ZEG4

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Luftcylinder 4 tums slaglängd 10.94 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MAH Modell: 2.00DXPSR04.00Korsreferens: 5ZEG4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd1-1 / 4 "-12
Total längd10.94 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke4"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEG2 luftcylinder 2 tums slaglängd 8.94 tums längd | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"1 779 kr
SPEEDAIRE 5ZEG5 luftcylinder 5 tums slaglängd 11.94 tums längd | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"1 787 kr
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Luftcylinder 12.94" L rostfritt stål | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"1 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Luftcylinder 4 tums slaglängd 10.94 tum
1 735 kr /enhet