SPEEDAIRE 2EPR8 Fläkt / vakuumpump 0.21 Cu Ft / varv | AB9QKE

SPEEDAIRE 2EPR8 Fläkt/vakuumpump 0.21 Cu Ft/varv

Finns i lager
Artikel: AB9QKE Modell: 2EPR8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall209 till 542
Förskjutning0.210 cu. ft./rev.
HP krävs4.5 till 36.9
Inlopp Dia.4 "(F) NPT
Spårlängd2.00 "
Nyckelbredd0.25 "
Max. Tryck13 psi
Max. Vakuum16.0 "Hg
Utlopp Dia.4 "(F) NPT
Övergripande djup10.375 "
Totala höjden16.6 "
Total bredd18.38 "
RPM-räckvidd1070 till 2850
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.4
Fartygets höjd (cm)57.66
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)45.97
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-intervallFörskjutningMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRPM-räckviddPris
SPEEDAIRE 2EPR9 Fläkt / vakuumpump 0.35 Cu Ft / varv | AB9QKF 2EPR9388 till 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 till 285056 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR8 Fläkt/vakuumpump 0.21 Cu Ft/varv
52 880 kr /enhet