SPEEDAIRE 2EPR9 Fläkt / vakuumpump 0.35 Cu Ft / varv | AB9QKF

SPEEDAIRE 2EPR9 Fläkt/vakuumpump 0.35 Cu Ft/varv

Finns i lager
Artikel: AB9QKF Modell: 2EPR9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositiv förskjutningsfläkt / vakuumpump
CFM-intervall388 till 953
Förskjutning0.350 cu. ft./rev.
HP krävs2.6 till 33.1
Inlopp Dia.4 "(F) NPT
Spårlängd2.00 "
Nyckelbredd0.25 "
Max. Tryck7 psi
Max. Vakuum14.0 "Hg
Utlopp Dia.4 "(F) NPT
Övergripande djup15.375 "
Totala höjden11.94 "
Total bredd22.38 "
RPM-räckvidd764 till 2850
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 131.4
Fartygets höjd (cm)58.93
Fartygets längd (cm)70.1
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-intervallFörskjutningMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRPM-räckviddPris
SPEEDAIRE 2EPR8 Fläkt / vakuumpump 0.21 Cu Ft / varv | AB9QKE 2EPR8209 till 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 till 285052 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR9 Fläkt/vakuumpump 0.35 Cu Ft/varv
56 599 kr /enhet