SPEEDAIRE Positiva deplacementfläktar/vakuumpumpar, 4 tum FNPT


Filter
Inloppsdia: 4 "(F) NPT , Kilspårsbredd: 0.25 " , Outlet Dia.: 4 "(F) NPT , Axel Dia.: 1.125 " , Skaftlängd: 2.5 "
StilModellCFM-intervallFörskjutningMax. TryckÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRPM-räckviddPris (ex moms)
A
2EPR8
209 till 5420.210 cu. ft./rev.13 psi10.375 "16.6 "18.38 "1070 till 285051 355 SEK
B
2EPR9
388 till 9530.350 cu. ft./rev.7 psi15.375 "11.94 "22.38 "764 till 285054 950 SEK

Positiva deplacementfläktar/vakuumpumpar, 4 tum FNPT

Speedaire fläktar med positiv förskjutning, är också kända som roterande lobblåsare. Dessa fläktar drar in luft i en inloppsport och fångar upp den med hjälp av roterande lober som tvingar luften att röra sig framåt. Dessa fläktar erbjuder stora volymer luft genom ett rör eller en slang till en önskad plats och kan arbeta vid högre vakuumnivåer jämfört med regenerativa fläktar. Välj från en rad av dessa slagfläktar, tillgängliga i 1.5 och 2.5 tums FNPT utloppsdiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?