Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E528 Kopplingskropp (f) npt 1/2 Mässing / stål | AC4LHT

SPEEDAIRE 30E528 Kopplingskropp (f)npt 1/2 Mässing/stål

Finns i lager
Artikel: AC4LHT Modell: 30E528

Få det Maj 16, Torsdag
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 2 "
FinishGalvaniserad
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
MaterialMässing / stål
Max. Flöde65 cfm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekTätningarFinishSlangkopplingMaterialMax. FlödePris
SPEEDAIRE 30E525 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing / stål | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvaniserad(M) NPTMässing / stål42 cfm419SEK
SPEEDAIRE 30E526 Kopplingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(M) NPTStål50 cfm109SEK
SPEEDAIRE 30E527 Kopplingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(M) NPTStål50 cfm109SEK
SPEEDAIRE 30E529 Kopplingskropp (f) npt 1/4 Mässing / stål | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvaniserad(F) NPTMässing / stål42 cfm355SEK
SPEEDAIRE 30E530 Kopplingskropp (f) npt 3/8 Stål | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(F) NPTStål50 cfm443SEK
SPEEDAIRE 30E531 Kopplingskropp (f) npt 1/2 stål | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvaniserad(F) NPTStål70 cfm470SEK
SPEEDAIRE 30E532 Kopplingskropp (f) npt 3/8 Mässing / stål | AC4LHX 30E5323 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(F) NPTMässing / stål46 cfm198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E528 Kopplingskropp (f)npt 1/2 Mässing/stål
380SEK /enhet