Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E578 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKX

SPEEDAIRE 30E578 Kopplingsplugg (f)npt 1/4 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4LKX Modell: 30E578
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypHej flödeutbyte
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck400 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarHNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekTemp. RäckviddPris
SPEEDAIRE 30E580 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 grader till 200 grader F.116SEK
SPEEDAIRE 30E581 Kopplingsplugg (f) npt 1/2 304 Rostfritt stål | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 grader till 200 grader F.301SEK
SPEEDAIRE 30E582 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 grader till 250 grader F.108SEK
SPEEDAIRE 30E583 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.132SEK
SPEEDAIRE 30E584 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.18SEK
SPEEDAIRE 30E585 Kopplingsplugg (m) npt 1/2 304 Rostfritt stål | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 grader till 250 grader F.234SEK
SPEEDAIRE 30E586 Kopplingsplugg (m)npt 1/2 304 Rostfritt Stål | AC4LLF 30E586-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 grader till 250 grader F.317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E578 Kopplingsplugg (f)npt 1/4 304 rostfritt stål
129SEK /enhet