Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E687 Kopplingskropp (f)npt 1/4 Stål | AC4LQP

SPEEDAIRE 30E687 Kopplingskropp (f)npt 1/4 Stål

Finns i lager
Artikel: AC4LQP Modell: 30E687
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
MaterialStål
Max. Flöde35 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekTätningarFinishSlangkopplingMaterialMax. FlödePris
SPEEDAIRE 30E525 Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing / stål | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvaniserad(M) NPTMässing / stål42 cfm419SEK
SPEEDAIRE 30E526 Kopplingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(M) NPTStål50 cfm109SEK
SPEEDAIRE 30E527 Kopplingskropp (m) npt 3/8 Stål | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(M) NPTStål50 cfm109SEK
SPEEDAIRE 30E528 Kopplingskropp (f) npt 1/2 Mässing / stål | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvaniserad(F) NPTMässing / stål65 cfm346SEK
SPEEDAIRE 30E529 Kopplingskropp (f) npt 1/4 Mässing / stål | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvaniserad(F) NPTMässing / stål42 cfm355SEK
SPEEDAIRE 30E530 Kopplingskropp (f) npt 3/8 Stål | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvaniserad(F) NPTStål50 cfm443SEK
SPEEDAIRE 30E531 Kopplingskropp (f) npt 1/2 stål | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvaniserad(F) NPTStål70 cfm470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E687 Kopplingskropp (f)npt 1/4 Stål
94SEK /enhet