SPEEDAIRE 31XG66 Slangupprullare 1/2 tum Fnpt 100 fot 300 psi | AG2PJK

SPEEDAIRE 31XG66 slangrulle 1/2 tum Fnpt 100 fot 300 psi

Finns i lager
Artikel: AG2PJK Modell: 31XG66

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishBelagd
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd100ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Husets materialSolid mässing
SpärrFlera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden21 5 / 16 "
Total längd20.875 "
Total bredd12.5 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdPris
SPEEDAIRE 31XG63 Slangupprullare 1/2 tum Fnpt 75 fot 300 psi | AG2PJG 31XG6375ft.7 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31XG66 slangrulle 1/2 tum Fnpt 100 fot 300 psi
8 511 kr /enhet