Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GK92 Filteraktiverat kol 1/2 tum NPT 61 cfm | AG4XRC

SPEEDAIRE 35GK92 Filter aktivt kol 1/2 tum NPT 61 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4XRC Modell: 35GK92
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
7 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilteraktiverat kol
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
Filterbetyg0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde61 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.122 grader F
Totala höjden9.95 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3802100000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GL21 Filteraktiverat kol 1 tum NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT10 419 kr
SPEEDAIRE 35GK64 Filteraktiverat kol 1/4 tum NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT5 094 kr
SPEEDAIRE 35GK84 Filteraktiverat kol 1/2 tum NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT5 302 kr
SPEEDAIRE 35GL01 Filteraktiverat kol 3/4 tum NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "NPT9 144 kr
SPEEDAIRE 35GL13 Filteraktiverat kol 1 tum NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT8 540 kr
SPEEDAIRE 35GL33 Filter Kol 1-1/2 tum NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT11 715 kr
SPEEDAIRE 35GL49 Filterkol 1-1 / 2 tum NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT16 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GK92 Filter aktivt kol 1/2 tum NPT 61 cfm
7 289 kr /enhet