Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GN47 Filter 1 tum NPT 117 cfm | AG4YBQ

SPEEDAIRE 35GN47 Filter 1 tum NPT 117 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4YBQ Modell: 35GN47

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
filtermediaMikroglas
Filterbetyg1 mikron
Husets materialAllt anodiserat aluminium
Max. Flöde117 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek1 "NPT
StorlekGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.006
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9002208000

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaHusets materialMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GL19 Filter 1 tum NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ 35GL19MikroglasAluminium154 cfm1 "NPT11 264 kr
SPEEDAIRE 35GK62 Filter 1/4 tum NPT 15 cfm 1 mikron | AG4XPV 35GK62MikroglasAluminium15 cfm1 / 4 "NPT5 230 kr
SPEEDAIRE 35GK82 Filter 1/2 tum NPT 31 cfm 1 mikron | AG4XQR 35GK82MikroglasAluminium31 cfm1 / 2 "NPT5 322 kr
SPEEDAIRE 35GK90 Filter 1/2 tum NPT 61 cfm 1 mikron | AG4XRA 35GK90MikroglasAluminium61 cfm1 / 2 "NPT7 400 kr
SPEEDAIRE 35GK98 Filter 3/4 tum NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ 35GK98MikroglasAluminiumCFM 923 / 4 "NPT8 319 kr
SPEEDAIRE 35GL11 Filter 1 tum NPT 123 cfm 1 mikron | AG4XRX 35GL11MikroglasAluminium123 cfm1 "NPT10 233 kr
SPEEDAIRE 35GL31 Filter 1-1 / 2 tum NPT 185 cfm 1 mikron | AG4XTP 35GL31MikroglasAluminium185 cfm1-1 / 2 "NPT11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GN47 Filter 1 tum NPT 117 cfm
7 203 kr /enhet