Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 35GN60 Filter-Oljeborttagning 1-1/2 tum NPT 176 cfm | AG4YCE

SPEEDAIRE 35GN60 Filter-Oljeborttagning 1-1/2 tum NPT 176 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4YCE Modell: 35GN60
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
9 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorttagning av filterolja
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
Filterbetyg0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde176 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9002208000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekStorlekPris
SPEEDAIRE 35GL20 Borttagning av filterolja 1 tum NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Borttagning av filterolja154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty11 264 kr
SPEEDAIRE 35GK63 Borttagning av filterolja 1/4 tum NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK63Borttagning av filterolja15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty5 230 kr
SPEEDAIRE 35GK83 Borttagning av filterolja 1/2 tum NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Borttagning av filterolja31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty5 322 kr
SPEEDAIRE 35GK91 Borttagning av filterolja 1/2 tum NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Borttagning av filterolja61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty7 400 kr
SPEEDAIRE 35GK99 Filteroljeborttagning 3/4 tum NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Borttagning av filteroljaCFM 9211.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty8 319 kr
SPEEDAIRE 35GL12 Borttagning av filterolja 1 tum NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Borttagning av filterolja123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty10 233 kr
SPEEDAIRE 35GL32 Borttagning av filterolja 1-1/2 tum NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Borttagning av filterolja185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GN60 Filter-Oljeborttagning 1-1/2 tum NPT 176 cfm
9 591 kr /enhet