Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3ATH3 Luftcylinder enkelverkande 3.88 tum längd | AC8JNA

SPEEDAIRE 3ATH3 luftcylinder enkelverkande 3.88 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8JNA Modell: 3ATH3
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
1 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Material304 Stainless Steel
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypKompakt
ÄndmaterialKlar anodiserad aluminiumlegering
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck200 psi
MonteraSkruvhål i båda ändar
Total längd3.880 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
Kolvstångsmaterial303 Stainless Steel
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.0.63 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek3/8 "-24 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft1.77 lb.
Fjäderkraft1.46 lb.
Stroke3"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
Rörmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 3ATG8 Luftcylinder enkelverkande 1.38 tum längd | AC8JMX 3ATG81.380 "1 / 2 "1 604 kr
SPEEDAIRE 3ATG9 Luftcylinder enkelverkande 1.63 tum längd | AC8JMY 3ATG91.630 "3 / 4 "1 667 kr
SPEEDAIRE 3ATH2 luftcylinder enkelverkande 2.88 tum längd | AC8JMZ 3ATH22.88 "2"1 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH3 luftcylinder enkelverkande 3.88 tums längd
1 820 kr /enhet