A Kroppsmaterial: 304 Stainless Steel , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Kompakt , Ändlocksmaterial: Klar anodiserad aluminiumlegering , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 200 psi , Montera: Skruvhål i båda ändar , Kolvmaterial: aluminium~~POS=TRUNC , Kolvstång Material: 303 Stainless Steel , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 0.63 " , Stångens längd: 0.7 " , Stång Trådstorlek: 3/8 "-24 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Rostfritt stål , Rörmaterial: 304 Stainless Steel