Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3ATH4 Luftcylinder 1.2 tum längd 304 stålfritt stål | AC8JNB

SPEEDAIRE 3ATH4 luftcylinder 1.2 tum Längd 304 Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AC8JNB Modell: 3ATH4
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
1 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Material304 Stainless Steel
Bore Dia.2"
KuddtypIngen
CylindertypKompakt
ÄndmaterialKlar anodiserad aluminiumlegering
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck200 psi
MonteraSkruvhål i båda ändar
Total längd1.2 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
Kolvstångsmaterial303 Stainless Steel
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft3.14 lb.
Fjäderkraft2.70 lb.
Stroke1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rörmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 3ATH6 Luftcylinder 1.7 tum längd 304 Stanless stål | AC8JNC 3ATH61.7 "3 / 4 "1 828 kr
SPEEDAIRE 3ATH9 Luftcylinder enkelverkande 3.95 tum längd | AC8JND 3ATH93.95 "3"2 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH4 luftcylinder 1.2 tum Längd 304 Stanless Steel
1 720 kr /enhet