Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3FFV9 Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9BFW

SPEEDAIRE 3FFV9 magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AC9BFW Modell: 3FFV9
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
5 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 145 grader F.
KroppsstilBasmonterad
MittpositionÖppen
Volymkoefficient0.5
Elektriska anslutningar3-stift DIN 43560C
ISO-klass15407-1
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden3"
Total längd4"
Total bredd1"
ÅsidoIcke-låsning
Pilotportstorlek1 / 4 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
Energiförbrukning1.6VA
tryck~~POS=TRUNCDammsug till 145
Skiftande teknikkeramisk platta
Vakuumområde145 psig
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddVolymkoefficientEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningElektriska anslutningarPris
SPEEDAIRE 3FFD5 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 287 kr
SPEEDAIRE 3FFD6 Magnetventilventil 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 144 kr
SPEEDAIRE 3FFD7 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 569 kr
SPEEDAIRE 3FFD8 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 grader till 120 grader F.11.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 412 kr
SPEEDAIRE 3FFD9 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 grader till 120 grader F.0.52VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 192 kr
SPEEDAIRE 3FFE1 Magnetventilventil 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 grader till 120 grader F.0.51.0W30 psiPackad spole24 VDCSTICKPROPP4 099 kr
SPEEDAIRE 3FFE2 Magnetventilreglerventil 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 grader till 120 grader F.12VA30 psiPackad spole120 VACSTICKPROPP4 453 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3FFV9 magnetventil luftkontroll 1/4 tum 120vac
5 275 kr /enhet