Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tumhandtag, aluminium, 1/4 tum NPT hona, 1 munstycke, Venturi, aluminium | CU4BEY

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tumhandtag, aluminium, 1/4 tum NPT hona, 1 munstycke, venturi, aluminium

Finns i lager
Artikel: CU4BEY Modell: 458J43

Få det Maj 15, Onsdag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1552
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftkonsumtionBody MaterialTotal breddFärgArtikelMax. dBAMax. InloppstryckPris
SPEEDAIRE 22YK82 Luftpistol Handhållen Svart Pvc | AB7GJW 22 82YKXNUMX3"10 scfmPVC / mässing-SvartLuftpistol-150 psi69SEK
SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 150 PSI Max. Inloppstryck, zink | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMzink2"kromLuftpistol100150 psi258SEK
SPEEDAIRE 52CF69 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 220 PSI Max. Inloppstryck, zink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMzink2-1 / 2 "zinkLuftpistol90220 psi504SEK
SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tum FNPT-inlopp, 120 PSI Max. Inloppstryck, aluminium | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAluminium2-1 / 4 "GråLuftpistol100120 psi425SEK
SPEEDAIRE 52KD69 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, aluminium/polyoximetylen/stål, 1/4 tum NPT hona, standard | CU4BDX 52KD69-----Luftpistolsats--885SEK
SPEEDAIRE 52CF74 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, plast, 1/4 tum NPT hona, 12 munstycken | CU4BDY 52CF74-----Luftpistolsats--769SEK
SPEEDAIRE 52CF84 luftpistolsats, pistolgreppsgrepp, plast, 1/4 tum NPT hona, 12 munstycken, multiport | CU4BDZ 52CF84-----Luftpistolsats--729SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tumhandtag, aluminium, 1/4 tum NPT hona, 1 munstycke, venturi, aluminium
334SEK /enhet