SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 hk | AD6VVY

SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 hk

Finns i lager
Artikel: AD6VVY Modell: 4B237

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps9.0-7.5/3.9
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85
KapslingNEMA 1
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck9.1
HP3
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck135 psi
motortypTre fas
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning135
Inställning för tryckbrytare100
Totala höjden38 "
Total längd40.625 "
Total bredd21.625 "
Fas3
Pumpoljekapacitet12 oz.
Pumpens varvtal1020
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.05
Fartygets höjd (cm)98.55
Fartygets längd (cm)105.92
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Speedaire 4B237 stationär luftkompressor är en elektriskt driven pneumatisk enhet som producerar och lagrar tryckluft i en lagringstank. Denna Speedaire-luftkompressor är idealisk för pneumatiska enheter som pumputrustning, däckväxlare, spikpistoler, pneumatiska kontroller och sprutpistoler inom fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin, medicinsk, petrokemisk och läkemedelsindustri.

Funktioner:

  • Den innehåller viktiga komponenter som en manuell avtappningsventil, oljesiktglas, tryckmätare och trycksäkerhetsventil, vilket underlättar bekvämt underhåll och säkerställer driftsäkerhet.
  • Denna UL-listade Speedaire-kompressor erbjuder en toppmontering för utrymmesutnyttjande och tillgänglighet, vilket möjliggör enklare underhåll och servicevänlighet samtidigt som kompressorns kompakta design maximeras.
  • Den har en intermittent arbetscykel för att ge en balanserad och effektiv drift, vilket säkerställer optimal prestanda och energieffektivitet.
  • Den har ett 0.25-tums NPT-uttag för att leverera tryckluft.
  • Denna Speedaire kompressorenhet är utrustad med en tryckmätare och trycksäkerhetsventil för övervakning av trycket.
  • Den har cylindermaterial i gjutjärn och har pulverlackerad finish, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet för pålitlig prestanda.
  • Denna stänksmorda horisontella kompressor har en 30-liters tank för pålitlig tryckluftstillförsel, vilket säkerställer oavbruten drift.
  • Denna CSA-godkända kompressor har ett maximalt arbetstryck på 135 psi.
  • Den har en enkel pumpstil för att ge enkel och pålitlig drift för tryckluftsgenerering.
  • Denna NEMA 1-klassade kompressor har en tryckbrytare av kontrolltyp för effektiv och problemfri kompressordrift.

Kompatibla tillbehör:

  • Kompressoroljor: Speedaire kompressoroljor används av denna 3 hk luftkompressor för att bibehålla toppprestanda och hög värmeledningsförmåga, vilket minskar regelbundet underhåll och stilleståndstid.
  • Stationära lufttankar: Dessa lufttankar ersätter de gamla eller skadade tankarna i denna Speedaire 30 gallon luftkompressor.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG
  • CSA
  • California Code 462(L)(2)
  • UL-listade
  • UL1450
  • NEMA 1 kapsling

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är punkterna att komma ihåg när du installerar Speedaire 4B237 elektrisk luftkompressor?

A.

  • Den elektriska luftkompressorn bör placeras på en plats som kräver kylluftflöde och omgivningstemperatur.
  • Den alstrade avgasvärmen bör avlägsnas med hjälp av kanaler.
  • Området runt kompressorn ska hållas rent.
  • Tryckdaggpunkten för den utgående tryckluften bör kontrolleras för att fastställa korrekt installation.

F. Vilka är de faktorer som används för att välja rätt elektrisk luftkompressor?

A.

  • Total CFM eller önskad luftflödeshastighet.
  • Driftscykel eller kompressor arbetstid.
  • Erforderligt lufttryck.
  • Elektriska specifikationer som spänning, fas och ström.
  • Storlek på kompressortank.

F. Hur ofta kräver Speedaire 4B237 stationär luftkompressor underhåll?

A.

  • Oljenivån i kompressorn måste kontrolleras dagligen samtidigt som tanken töms på eventuell fukt som samlats upp.
  • Luftfilter, säkerhetsventil och enheten måste kontrolleras och rengöras varje vecka.
  • Rem som roterar svänghjulet på kompressorn måste kontrolleras för täthet minst en gång i månaden.
  • Slutligen måste oljan bytas/påfyllas i kompressorn en gång i månaden.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpskontrollTotal breddFasTankstorlekSpänningKapslingPris
SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 hk | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatisk start / stopp21.25 "330 gal.208-230/460INTE MIN69 657 kr
SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Tryckvakt19 "130 gal.115/230NEMA 122 580 kr
SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 hk | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatisk start / stopp21.25 "330 gal.208-230/460INTE MIN66 836 kr
SPEEDAIRE 5Z700 elektrisk luftkompressor 1-1 / 2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start / stopp22.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN88 186 kr
SPEEDAIRE 5Z702 elektrisk luftkompressor 3 hk | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatisk start / stopp23.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN102 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 hk
19 864 kr /enhet