SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 hk | AC9RXN

SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 hk

Finns i lager
Artikel: AC9RXN Modell: 3JR81

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps3.4-3.4/1.7
KompressortypTankmonterad duplex
kontrollAutomatisk start / stopp
KapslingINTE MIN
Gratis Air CFM @ Max. Tryck3.8
HP1
SmörjningstypSmörjt tryck
Max. Tryck90 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning90
Inställning för tryckbrytare70
Totala höjden38 "
Total längd41.5 "
Total bredd21.25 "
Fas3
Pumpoljekapacitet29.8 oz.
Pumpens varvtal1120
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.85
Fartygets höjd (cm)90.93
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8414801605
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpskontrollTotal breddFasTankstorlekSpänningKapslingPris
SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Tryckvakt19 "130 gal.115/230NEMA 122 580 kr
SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 hk | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Tryckvakt21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 119 864 kr
SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 hk | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatisk start / stopp21.25 "330 gal.208-230/460INTE MIN66 836 kr
SPEEDAIRE 5Z700 elektrisk luftkompressor 1-1 / 2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start / stopp22.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN88 186 kr
SPEEDAIRE 5Z702 elektrisk luftkompressor 3 hk | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatisk start / stopp23.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN102 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 hk
69 657 kr /enhet