SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 hk | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 hk

Finns i lager
Artikel: AD6VVW Modell: 4B233

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
Amps15.0/7.5
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85
KapslingNEMA 1
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck4.9
HP2
Hz60
SmörjningstypSmörjt tryck
Max. Tryck135 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning135
Inställning för tryckbrytare100
Totala höjden52 "
Total längd26.25 "
Total bredd19 "
Fas1
Pumpoljekapacitet11.5 oz.
Pumpens varvtal875
Tankstorlek30 gal.
Tank typVertikal
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)148.59
Fartygets längd (cm)75.69
Fartygets bredd (cm)70.1
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpskontrollTotal breddFasTankstorlekSpänningKapslingPris
SPEEDAIRE 3JR81 Elektrisk luftkompressor 1 hk | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatisk start / stopp21.25 "330 gal.208-230/460INTE MIN69 657 kr
SPEEDAIRE 4B237 Elektrisk luftkompressor 3 hk | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Tryckvakt21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 119 864 kr
SPEEDAIRE 5Z698 Elektrisk luftkompressor 3/4 hk | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatisk start / stopp21.25 "330 gal.208-230/460INTE MIN66 836 kr
SPEEDAIRE 5Z700 elektrisk luftkompressor 1-1 / 2 Hk | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatisk start / stopp22.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN88 186 kr
SPEEDAIRE 5Z702 elektrisk luftkompressor 3 hk | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatisk start / stopp23.25 "380 gal.208-230/460INTE MIN102 975 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 Elektrisk luftkompressor 2 hk
22 580 kr /enhet