SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 steg | AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 steg

Artikel: AD8TVB Modell: 4ME96
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 994 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps15
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck9
HP3
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck135 psi
motortypTermiskt skyddad
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning135
Inställning för tryckbrytare100
Totala höjden66 "
Total längd23 "
Total bredd25 "
Fas1
Pumpoljekapacitet12 oz.
Pumpens varvtal1050
Tankstorlek60 gal.
Tank typVertikal
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.65
Fartygets höjd (cm)188.72
Fartygets längd (cm)69.6
Fartygets bredd (cm)75.69
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
SPEEDAIRE 4ME97 Elektrisk luftkompressor 1 steg | AD8TVC 4 ME97215140 psi71 "31 "123021 422 kr
RFQ
SPEEDAIRE 4ME98 Elektrisk luftkompressor 1 steg | AD8TVD 4 ME9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/46025 681 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 Elektrisk luftkompressor 1 steg
14 994 kr /enhet