Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 53RG72 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWB

SPEEDAIRE 53RG72 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 290 PSI

Finns i lager
Artikel: CU4BWB Modell: 53RG72
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
4 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG77 Lufttork, 2-stegs, Iso-klass 2, 1/4 tum Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG7713 210 kr
SPEEDAIRE 53RG74 Lufttork, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG746 467 kr
SPEEDAIRE 53RG73 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG735 420 kr
SPEEDAIRE 5VC91 Lufttork, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC9122 632 kr
SPEEDAIRE 5VC92 Lufttork, Iso Class 3, 1/2 Inch Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC9225 779 kr
SPEEDAIRE 5VC90 Lufttork, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC9020 351 kr
SPEEDAIRE 5VC89 Lufttork, Iso Class 3, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC895 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 53RG72 Lufttork, Iso Class 2, 1/4 tum Npt, 5 Cfm, 290 PSI
4 412 kr /enhet