Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MMC4 luftcylinder 1 tums slag dubbelände | AE4RLB

SPEEDAIRE 5MMC4 luftcylinder 1 tums slag dubbelände

Finns i lager
Artikel: AE4RLB Modell: 5MMC4
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraDubbel slut
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd5.53 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dubbelverkande luftcylinder konstruerad för användning med komprimerade gaser för att generera fram- och återgående rörelse i hydrauliska maskiner
    • Rör av rostfritt stål med en aluminiumkolv som tål temperaturer upp till 165 grader F
    • Dubbelverkande design för att röra sig i både förlängning och infällning

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5MMC6 luftcylinder 3 tums slag dubbelände | AE4RLD 5MMC67.53 "3"723SEK
SPEEDAIRE 5MMC7 luftcylinder 4 tums slag dubbelände | AE4RLE 5MMC76.3 "4"693SEK
SPEEDAIRE 5MMC8 luftcylinder 5 tums slag dubbelände | AE4RLF 5MMC89.53 "5"813SEK
SPEEDAIRE 5MMC9 luftcylinder 10.53 tum längd rostfritt stål | AE4RLG 5MMC910.53 "6"770SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MMC4 luftcylinder 1 tums slag dubbelände
586SEK /enhet