SPEEDAIRE 5TEN2 Luftcylinder 23.75 tum längd rostfritt stål | AE6KCH

SPEEDAIRE 5TEN2 luftcylinder 23.75 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6KCH Modell: 5TEN2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
Monteragaffel
Total längd23.75 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke17 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.67
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5TEJ4 Luftcylinder 9.75 tum längd rostfritt stål | AE6KCA 5TEJ49.75 "3"15 746 kr
SPEEDAIRE 5TEK0 luftcylinder 12.75 tums längd rostfritt stål | AE6KCB 5TEK012.75 "6"16 536 kr
SPEEDAIRE 5TEK1 Luftcylinder 13.25 tum längd rostfritt stål | AE6KCC 5TEK113.25 "6.5 "16 536 kr
SPEEDAIRE 5TEK8 luftcylinder 16.75 tums längd rostfritt stål | AE6KCE 5TEK816.75 "10 "17 516 kr
SPEEDAIRE 5TEL2 luftcylinder 18.75 tums längd rostfritt stål | AE6KCF 5TEL218.75 "12 "17 516 kr
SPEEDAIRE 5TEL6 luftcylinder 20.75 tums längd rostfritt stål | AE6KCG 5TEL623 / 4 "14 "18 882 kr
SPEEDAIRE 5TEN8 Luftcylinder 26.75 tum längd rostfritt stål | AE6KCJ 5TEN826.75 "20 "19 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5TEN2 luftcylinder 23.75 tum lång rostfritt stål
19 995 kr /enhet