Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5UZF1 luftcylinder 23-1/2 tums slag 29 tum längd | AE6TZP

SPEEDAIRE 5UZF1 luftcylinder 23-1/2 tums slaglängd 29 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE6TZP Modell: 5UZF1
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
7 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd29 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.36
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU36 Luftcylinder 2-1 / 2 tum hål 1 tum slaglängd | AD8UVH 4MU36IngenStålSvart1,227 lb.6.5 "Stål1"4 663 kr
SPEEDAIRE 4MU37 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVJ 4MU37IngenStålSvart1,227 lb.7.5 "Stål2"4 821 kr
SPEEDAIRE 4MU38 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 3 tums slag | AD8UVK 4MU38IngenStålSvart1,227 lb.8.5 "Stål3"4 978 kr
SPEEDAIRE 4MU39 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 4 tums slaglängd | AD8UVL 4MU39IngenStålSvart1,227 lb.9.5 "Stål4"5 134 kr
SPEEDAIRE 4MU40 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 5 tums slaglängd | AD8UVM 4MU40IngenStålSvart1,227 lb.10.5 "Stål5"5 292 kr
SPEEDAIRE 4MU41 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVN 4MU41IngenStålSvart1,227 lb.11.5 "Stål6"5 449 kr
SPEEDAIRE 4MU42 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UVP 4MU42JusterbarStålSvart1,227 lb.13.5 "Stål8"7 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5UZF1 luftcylinder 23-1/2 tums slaglängd 29 tums längd
7 114 kr /enhet