Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4MU41 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVN

SPEEDAIRE 4MU41 luftcylinder 2-1/2 tums hål 6 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AD8UVN Modell: 4MU41
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
5 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Bore Dia.2.5 "
KuddtypIngen
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd11.5 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6"
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9725
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU36 Luftcylinder 2-1 / 2 tum hål 1 tum slaglängd | AD8UVH 4MU36IngenStålSvart1,227 lb.6.5 "Stål1"4 663 kr
SPEEDAIRE 4MU37 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVJ 4MU37IngenStålSvart1,227 lb.7.5 "Stål2"4 821 kr
SPEEDAIRE 4MU38 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 3 tums slag | AD8UVK 4MU38IngenStålSvart1,227 lb.8.5 "Stål3"4 978 kr
SPEEDAIRE 4MU39 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 4 tums slaglängd | AD8UVL 4MU39IngenStålSvart1,227 lb.9.5 "Stål4"5 134 kr
SPEEDAIRE 4MU40 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 5 tums slaglängd | AD8UVM 4MU40IngenStålSvart1,227 lb.10.5 "Stål5"5 292 kr
SPEEDAIRE 4MU42 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UVP 4MU42JusterbarStålSvart1,227 lb.13.5 "Stål8"7 864 kr
SPEEDAIRE 4MU43 Luftcylinder 10 tums slaglängd 15-1 / 2 tums längd | AD8UVQ 4MU43JusterbarStålSvart1,227 lb.15.5 "Stål10 "8 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4MU41 luftcylinder 2-1/2 tums hål 6 tums slaglängd
5 449 kr /enhet