SPEEDAIRE 5VCY9 Luftcylinder 11-1 / 2 tums slaglängd 19-3 / 4 tums längd | AE6VCK

SPEEDAIRE 5VCY9 luftcylinder 11-1/2 tum slaglängd 19-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE6VCK Modell: 5VCY9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.6"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda7,068 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd19.75 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Längd på stånggänga1.625 "
Stånggängstorlek1 "-14
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke11.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VAJ6 luftcylinder 6 tums hål 1/2 tum slaglängd | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "12 981 kr
SPEEDAIRE 5VAJ8 Luftcylinder 6 tums hål 2 tums slaglängd | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"12 981 kr
SPEEDAIRE 5VAK0 Luftcylinder 6 tums hål 3 tums slaglängd | AE6UNP 5VAK011.25 "3"13 524 kr
SPEEDAIRE 5VAK1 Luftcylinder 6 tums hål 3-1 / 2 tums slaglängd | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "12 981 kr
SPEEDAIRE 5VAK2 Luftcylinder 6 tums hål 4-1 / 2 tums slaglängd | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "12 981 kr
SPEEDAIRE 5VAK3 luftcylinder 6 tums hål 5 tums slag | AE6UNT 5VAK313.25 "5"13 524 kr
SPEEDAIRE 5VAK4 luftcylinder 6 tums hål 5-1/2 tums slag | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "13 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VCY9 luftcylinder 11-1/2 tum slaglängd 19-3/4 tum
19 085 kr /enhet