SPEEDAIRE 5VDK2 luftcylinder 24.375 tum Längd Stanless Steel | AE6VFA

SPEEDAIRE 5VDK2 luftcylinder 24.375 tum Längd Stanless Steel

Finns i lager
Artikel: AE6VFA Modell: 5VDK2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.4"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda3141 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre fläns
Total längd24.375 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke17 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.87
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VDG3 luftcylinder 9.875 tums längd rostfritt stål | AE6VEM 5VDG39.88 "2.5 "20 400 kr
SPEEDAIRE 5VDG4 Luftcylinder 10.375 tum längd Stanless stål | AE6VEN 5VDG410.375 "3"20 400 kr
SPEEDAIRE 5VDG5 luftcylinder 10.875 tums längd Stanless Steel | AE6VEP 5VDG510.875 "3.5 "20 400 kr
SPEEDAIRE 5VDH0 Luftcylinder 13.375 tum längd Stanless stål | AE6VEQ 5VDH013.375 "6"21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDH2 Luftcylinder 14.375 tum längd Stanless stål | AE6VER 5VDH214.375 "7"21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDH3 luftcylinder 14.875 tums längd Stanless Steel | AE6VET 5VDH314.875 "7.5 "21 782 kr
SPEEDAIRE 5VDH4 Luftcylinder 15.375 tum längd Stanless stål | AE6VEU 5VDH415.375 "8"21 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VDK2 luftcylinder 24.375 tum Längd Stanless Steel
26 570 kr /enhet