SPEEDAIRE 5VND3 Luftcylinder 4 tums hål 21 tums slaglängd | AE6WPC

SPEEDAIRE 5VND3 luftcylinder 4 tums hål 21 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6WPC Modell: 5VND3

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.4"
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd13
Total längd35.375 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.5 "
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.875 "
Stånggängstorlek1 "-14
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke21 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4555
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VNA0 Luftcylinder dubbelverkande 15.375 tum längd | AE6WNC 5VNA015.375 "1"8 406 kr
SPEEDAIRE 5VNA1 Luftcylinder 2 tum slaglängd 15.875 tum längd | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "1 371 kr
SPEEDAIRE 5VNA6 Luftcylinder 5 tum slaglängd 18.375 tum längd | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"8 406 kr
SPEEDAIRE 5VNA8 Luftcylinder 7 tum slaglängd 20.375 tum längd | AE6WNL 5VNA820.375 "6"8 932 kr
SPEEDAIRE 5VNA9 Luftcylinder 8 tums slaglängd 21.375 tum längd | AE6WNM 5VNA921.375 "7"8 932 kr
SPEEDAIRE 5VNC0 Luftcylinder 9 tum slaglängd 22.375 tum längd | AE6WNN 5VNC022.375 "8"8 932 kr
SPEEDAIRE 5VNC1 Luftcylinder 10 tum slaglängd 23.375 tum längd | AE6WNP 5VNC123.38 "9"9 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VND3 luftcylinder 4 tums hål 21 tums slaglängd
2 151 kr /enhet