Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VNX9 flänsfäste för 2-1 / 2 3 tums hål aluminium | AE6WWU

SPEEDAIRE 5VNX9 flänsfäste för 2-1/2 3 tums hål i aluminium

Finns i lager
Artikel: AE6WWU Modell: 5VNX9
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
592SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderfäste
Bore Dia.2-1 / 2, 3 "
Passar2-1 / 2, 3 "Borrning
MaterialAluminium
MonteraFlänsfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarTotal längdPris
SPEEDAIRE 5VLX8 Flänsfäste Passar 1-1 / 2 hål | AE6WBU 5VLX81-1 / 8 "1.5 "1.75 "397SEK
SPEEDAIRE 5VLX9 Flänsfäste passar 2 hål | AE6WBV 5VLX91-1 / 8 "2"2 11 / 16 "434SEK
SPEEDAIRE 5VLY0 Flänsfäste Passar 2-1 / 2 hål | AE6WBW 5VLY01-1 / 2 "2.5 "2 7 / 16 "450SEK
SPEEDAIRE 5VMD2 flänsfäste för 40 mm hål aluminium | AE6WEA 5VMD240mm40mm-594SEK
SPEEDAIRE 5VMD4 flänsfäste för 63 mm hål aluminium | AE6WEC 5VMD463mm63mm-686SEK
SPEEDAIRE 5VMD6 flänsfäste för 100 mm hål aluminium | AE6WEE 5VMD6100mm100mm-1 061 kr
SPEEDAIRE 5VNX7 flänsfäste för 1-1/8 tums hål i aluminium | AE6WWR 5VNX71-1 / 8 "1-1 / 8 "Borrning-356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX9 flänsfäste för 2-1/2 3 tums hål i aluminium
592SEK /enhet