Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCT9 Luftcylinder 2.63 tum längd rostfritt stål | AE7GGU

SPEEDAIRE 5YCT9 luftcylinder 2.63 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GGU Modell: 5YCT9
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
1 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda353 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd2.63 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek3/8 "-24 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCL0 luftcylinder 1.50 tum längd rostfritt stål | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "1 091 kr
SPEEDAIRE 5YCL1 luftcylinder 1.75 tum längd rostfritt stål | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "1 091 kr
SPEEDAIRE 5YCL3 Luftcylinder 3 tum längd rostfritt stål | AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"1 198 kr
SPEEDAIRE 5YCL4 luftcylinder 4 tums längd rostfritt stål | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"1 269 kr
SPEEDAIRE 5YCL5 Luftcylinder 5 tum längd rostfritt stål | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"1 339 kr
SPEEDAIRE 5YCT7 Luftcylinder 2.13 tum längd rostfritt stål | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "1 176 kr
SPEEDAIRE 5YCT8 Luftcylinder 2.38 tum längd rostfritt stål | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "1 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCT9 luftcylinder 2.63 tum lång rostfritt stål
1 211 kr /enhet