Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCY4 luftcylinder 5.39 tum längd rostfritt stål | AE7GJJ

SPEEDAIRE 5YCY4 luftcylinder 5.39 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GJJ Modell: 5YCY4
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
1 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda88 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd5.39 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCJ9 Luftcylinder 2.685 tum längd rostfritt stål | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"807SEK
SPEEDAIRE 5YCK0 Luftcylinder 3.685 tum längd rostfritt stål | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"854SEK
SPEEDAIRE 5YCK1 luftcylinder 4.685 tums längd rostfritt stål | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"850SEK
SPEEDAIRE 5YCR3 Luftcylinder 1.815 tum längd rostfritt stål | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "788SEK
SPEEDAIRE 5YCR4 Luftcylinder 2.065 tum längd rostfritt stål | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "788SEK
SPEEDAIRE 5YCR5 Luftcylinder 2.315 tum längd rostfritt stål | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "788SEK
SPEEDAIRE 5YCR6 Luftcylinder 2.565 tum längd rostfritt stål | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCY4 luftcylinder 5.39 tum lång rostfritt stål
1 525 kr /enhet