Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slaglängd | AE7MBD

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE7MBD Modell: 5ZEJ4
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd4"
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft3 lb.
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEJ3 luftcylinder 3/4 tums hål 1 tums slaglängd | AE7MBC 5ZEJ33"1"356SEK
SPEEDAIRE 5ZEJ5 luftcylinder 3/4 tums hål 3 tums slaglängd | AE7MBE 5ZEJ55"3"476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ4 luftcylinder 3/4 tums hål 2 tums slaglängd
416SEK /enhet