Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftcylinder 4 tums slaglängd 6-1/2 tums längd | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftcylinder 4 tums slaglängd 6-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE7MCG Modell: 5ZEN0
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd6.5 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft2 lb.
Stroke4"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEL5 luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3 tums längd | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "449SEK
SPEEDAIRE 5ZEL9 luftcylinder 3 tums slaglängd 5-1/2 tums längd | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftcylinder 4 tums slaglängd 6-1/2 tum
582SEK /enhet