Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6CPY9 luftcylinder enkelverkande 5/16 tums hål | AE8EFW

SPEEDAIRE 6CPY9 luftcylinder enkelverkande 5/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE8EFW Modell: 6CPY9
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.5 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd3/8 "-24
Total längd2.5 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Längd på stånggänga0.38 "
Stånggängstorlek5 "-40 UNC
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Vårförlängningskraft0.5 lb.
Fjäderkraft0.5 lb.
Stroke1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CPZ1 luftcylinder enkelverkande 5/16 tums hål | AE8EFY 6CPZ14.5 "3"344SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6CPY9 luftcylinder enkelverkande 5/16 tums hål
264SEK /enhet