Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE TT94918G Konisk växel | CU4BJZ 45N810

SPEEDAIRE TT94918G Konisk kugghjul

Finns i lager
Artikel: CU4BJZ Modell: TT94918GKorsreferens: 45N810

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelutrustning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TT44910G vinkelväxel | CU4BJV 45P808 TT44910G234SEK
SPEEDAIRE TT184915G Konisk växel | CU4BJW 45N969 TT184915G25SEK
SPEEDAIRE TT94906G vinkelväxel | CU4BJX 45N818 TT94906G540SEK
SPEEDAIRE TTRL41044G vinkelväxel | CU4BJY 45R240 TTRL41044G410SEK
SPEEDAIRE TT44922G vinkelväxel | CU4BKA 45P798 TT44922G199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE TT94918G Konisk kugghjul
479SEK /enhet