Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9 / 16-1 15ft Användning med AF2BXM | AF2BXR 6PZV5

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9/16-1 15ft Användning med AF2BXM

Finns i lager
Artikel: AF2BXR Modell: SC-TC-S03-15RKorsreferens: 6PZV5

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel axel
Höjd2"
Längd180 "
MaterialNylonrör, stålkärna
Max. Flöde.25 GPM
Max. Flöde GPM. 25
Max. Vätsketemp.200 F
Max. Tryck27 psi
Storlek9/16 - 1 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1915
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. FlödeMax. TryckStorlekPris
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 15ft Användning med AF2BXM | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID7 160 kr
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Axel 7 / 16-1 / 2 25ft Användning med AF2BXM | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID5 033 kr
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flexaxel 7 / 16-1 / 2 35ft Användning med AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID4 480 kr
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Flex Shaft 9 / 16-1 25ft Användning med AF2BXM | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 321 kr
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Flexaxel 9 / 16-1 35ft Användning med AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9/16-1 15ft Användning med AF2BXM
5 669 kr /enhet