SPENCE 2020TD-GQK Omvänt verkande temperaturregulator, 3/4 tums rörstorlek, 90 Psi Max. Tryck | CU4EKZ 1RXP6

SPENCE 2020TD-GQK Reverse Acting Temperature Regulator, 3/4 Inch Pipe Size, 90 Psi Max. Pressure

Finns i lager
Artikel: CU4EKZ Modell: 2020TD-GQKKorsreferens: 1RXP6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegulator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPENCE 2020TF-GQK omvänt verkande temperaturregulator, 1 1/4 tums rörstorlek, 40 Psi Max. Tryck | CU4EKW 1RXP8 2020TF-GQK32 232 kr
SPENCE 2020TE-GQK omvänt verkande temperaturregulator, 1 tums rörstorlek, 65 Psi Max. Tryck | CU4EKX 1RXP7 2020TE-GQK28 457 kr
SPENCE 2020AC-GQK Omvänt verkande temperaturregulator, 1/2 tums rörstorlek, 250 Psi Max. Tryck | CU4EKY 1RXP5 2020 AC-GQK26 297 kr
SPENCE 2010TG-GQK Direktverkande temperaturregulator, 1 1/2 tums rörstorlek, 30 PSI | CU4EMK 1RXN6 2010TG-GQK33 206 kr
SPENCE 2010TF-GQK Direktverkande temperaturregulator, 1 1/4 tums rörstorlek, 40 PSI | CU4EML 1RXN5 2010TF-GQK32 638 kr
SPENCE 2010TE-GQK direktverkande temperaturregulator, 1 tums rörstorlek, 65 PSI | CU4EMM 1RXN4 2010TE-GQK26 849 kr
SPENCE 2010AC-GQK Direktverkande temperaturregulator, 1/2 tums rörstorlek, 250 PSI | CU4EMN 1RXN2 2010 AC-GQK23 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPENCE 2020TD-GQK Reverse Acting Temperature Regulator, 3/4 Inch Pipe Size, 90 Psi Max. Pressure
25 972 kr /enhet