Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPYDER 600826 Hålsåg Stål 1-49 / 64 tum Diameter | AH8DLP 38HY19

SPYDER 600826 Hålsåg Stål 1-49/64 tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AH8DLP Modell: 600826Korsreferens: 38HY19

Få det Maj 8, Onsdag
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
877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Direkt byte för:Tillverkare Nr 600649H, 600648H
GradeYG8C
Max. Skärdjup6.25 "
Pilot borrstorlek5/16 "dia. X 4" L
Primär applikationTrä
Såg Dia.1.75 "
Skaftstorlek7/16 "Hex
TandmaterialKarbid tippad
Använd medTillverkare Nr 600839 och 600840

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSåg Dia.Pris
SPYDER 600836 Hålsåg Stål 4-3 / 4 tum Diameter | AH8DLY 38HY27 6008364.75 "2 286 kr
SPYDER 600838 Hålsåg Stål 6 tum Diameter | AH8DLZ 38HY28 6008386"3 267 kr
SPYDER 600827 Hålsåg Stål 2 Tums Diameter | AH8DMA 38HY29 6008272"1 063 kr
SPYDER 600828 Hålsåg Stål 2-3/8 tum Diameter | AH8DMC 38HY31 6008282.375 "1 262 kr
SPYDER 600837 Hålsåg Stål 5-1 / 4 tum Diameter | AH8DME 38HY33 6008375.25 "2 967 kr
SPYDER 600831 Hålsåg Stål 3-3/8 tum Diameter | AH8DMF 38HY34 6008313.375 "1 740 kr
SPYDER 600834 Hålsåg Stål 4-1/8 tum Diameter | AH8DMG 38HY35 6008344.125 "1 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPYDER 600826 Hålsåg Stål 1-49/64 tum Diameter
877SEK /enhet