SQUARE D 15T68F Transformer 15kva 3-fas In / Outdoor | AF9FJZ 2CM53

SQUARE D 15T68F Transformator 15kva 3-fas In/utomhus

Finns i lager
Artikel: AF9FJZ Modell: 15T68FKorsreferens: 2CM53

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup12 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd14 4 / 5 "
Hz60
Inspänning480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning208 VAC Wye/120 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg15KVA
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 153
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8536308000

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdVA-betygBreddPris
SQUARE D 6T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Inomhus Utomhus13.5 "6KVA14.75 "39 620 kr
SQUARE D 9T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Inomhus Utomhus14.75 "9KVA19.1 "60 081 kr
SQUARE D 3T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Inomhus Utomhus13.5 "3KVA14.75 "28 765 kr
SQUARE D 30T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Inomhus Utomhus22 "30KVA25 "129 264 kr
SQUARE D 15T2F Transformer 15kva 3-fas inomhus | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Inomhus14.75 "15KVA19.1 "68 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 15T68F Transformator 15kva 3-fas In/utomhus
65 848 kr /enhet