SQUARE D 3T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 3kva | AF6PNJ 1H725

SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva

Finns i lager
Artikel: AF6PNJ Modell: 3T2FKorsreferens: 1H725

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup9"
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd13.5 "
Hz60
Inspänning480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning208 VAC Wye/120 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg3KVA
Bredd14.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.47
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdVA-betygBreddPris
SQUARE D 6T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Inomhus Utomhus13.5 "6KVA14.75 "37 777 kr
SQUARE D 9T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Inomhus Utomhus14.75 "9KVA19.1 "56 505 kr
SQUARE D 30T2F Transformer 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Inomhus Utomhus22 "30KVA25 "129 264 kr
SQUARE D 15T2F Transformer 15kva 3-fas inomhus | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Inomhus14.75 "15KVA19.1 "63 621 kr
SQUARE D 15T68F Transformer 15kva 3-fas In / Outdoor | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Inomhus Utomhus14 4 / 5 "15KVA19 "64 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 3T2F Transformator 208vac Wye/120vac 3kva
28 511 kr /enhet