Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 250SV1B Transformer 1 fas 250va 120 / 240v ut | AF6PNF 1H722

SQUARE D 250SV1B Transformator 1-fas 250va 120/240v ut

Finns i lager
Artikel: AF6PNF Modell: 250SV1BKorsreferens: 1H722
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
4 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup4.1 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd5.5 "
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga80 grader C
VA-betyg250VA
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8504314065

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningIP-värdeTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 5S1F Transformer 1 fas 5kva 120 / 240v ut | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "25 394 kr
SQUARE D 1.5S1F Transformer 1 fas 1.5kva 120 / 240v ut | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "11 907 kr
SQUARE D 100SV1A Transformer 1 fas 100va 120 / 240v ut | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "3 743 kr
SQUARE D 150SV1A Transformer 1 fas 150va 120 / 240v ut | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "3 831 kr
SQUARE D 1S1F Transformer 1 fas 1kva 120 / 240v ut | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"10 511 kr
SQUARE D 2S1F Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grader C2KVA8.7 "16 664 kr
SQUARE D 3S1F Transformer 1 fas 3kva 120 / 240v ut | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grader C3KVA8.7 "18 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 250SV1B Transformator 1-fas 250va 120/240v ut
4 506 kr /enhet