SQUARE D 2S1F Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF6PNG 1H723

SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut

Finns i lager
Artikel: AF6PNG Modell: 2S1FKorsreferens: 1H723

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup6.6 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd9.6 "
Hz60
Inspänning240 / 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg2KVA
Bredd8.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.77
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningIP-värdeTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 5S1F Transformer 1 fas 5kva 120 / 240v ut | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "27 663 kr
SQUARE D 1.5S1F Transformer 1 fas 1.5kva 120 / 240v ut | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "11 572 kr
SQUARE D 100SV1A Transformer 1 fas 100va 120 / 240v ut | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "4 112 kr
SQUARE D 150SV1A Transformer 1 fas 150va 120 / 240v ut | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "4 184 kr
SQUARE D 1S1F Transformer 1 fas 1kva 120 / 240v ut | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"10 458 kr
SQUARE D 250SV1B Transformer 1 fas 250va 120 / 240v ut | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grader C250VA5.3 "4 704 kr
SQUARE D 3S1F Transformer 1 fas 3kva 120 / 240v ut | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grader C3KVA8.7 "20 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2S1F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut
17 759 kr /enhet