SQUARE D 2510MCR3 Manuell motorstartare 9 till 14A 600VAC | AH2QFV 2PYE5

SQUARE D 2510MCR3 Manuell motorstartare 9 till 14A 600VAC

Finns i lager
Artikel: AH2QFV Modell: 2510MCR3Korsreferens: 2PYE5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motorstartare
Förstärkare AC27
Djup5.75 "
Höjd10.75 "
HP @ 3-fas - 460-575V10
HP @ 3 fas - 480V10
HP @ 3 fas - 575V10
Max. Spänning600 VAC
NEMA-storlekM-1
Antal poler3
OperatörPush Button
KontrollampaNej
Bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.175
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 7, 9
    • HP @ 3-fas - 240V: 7-1 / 2
    • Antal erforderliga temperaturer: 3
    • Kod för termisk enhet: N2
    • Specialfunktioner: Smältlegerings termiska överbelastningsreläer

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningFörstärkare ACDjupNEMA-storlekAntal polerKontrollampaBreddHöjdPris
SQUARE D 2510FG1 Manuell motorstartare 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nej4.25 "2.75 "804SEK
SQUARE D 2510FG1P Manuell motorstartare 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Röd: På4.25 "2.75 "1 854 kr
SQUARE D 2510FG2 Manuell motorstartare 2.5 till 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nej4.25 "2.75 "1 881 kr
SQUARE D 2510FG2P Manuell motorstartare 4 till 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Röd: På4.25 "2.75 "2 183 kr
SQUARE D 2510FG5 Manuell motorstartare 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nej4.25 "2.88 "1 494 kr
SQUARE D 2510FG6 Manuell motorstartare 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nej4.25 "2.88 "2 155 kr
SQUARE D 2510FO1 Manuell motorstartare 13 till 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nej1.69 "4.12 "1 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2510MCR3 Manuell motorstartare 9 till 14A 600VAC
21 277 kr /enhet