SQUARE D 2S6FIS Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF9FLG 2CT11

SQUARE D 2S6FIS Transformator 1 Fas 2kva 120/240v ut

Finns i lager
Artikel: AF9FLG Modell: 2S6FISKorsreferens: 2CT11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup6.56 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd9.56 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg2KVA
Bredd8.68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaDjupHöjdVA-betygBreddHzInspänningIP-värdePris
SQUARE D 1S51F Transformer 1 fas 1kva 120 / 240v ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 965 kr
SQUARE D 250SV51B Transformer 1 fas 250va 120 / 240v ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC546 546 kr
SQUARE D 2S51F Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5417 177 kr
SQUARE D 500SV51B Transformer 1 fas 200va 120 / 240v ut | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC548 797 kr
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 fas 50va 120 / 240v ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 720 kr
SQUARE D 5S4F Transformer 1 fas 5kva 120 / 240v ut | AF7RZC 22LR55 5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5430 362 kr
SQUARE D 750SV51F Transformer 1-fas 750va 120 / 240v ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC548 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2S6FIS Transformator 1 Fas 2kva 120/240v ut
31 491 kr /enhet