SQUARE D 500SV51B Transformer 1 fas 200va 120 / 240v ut | AF7RZA 22LR53

SQUARE D 500SV51B Transformator 1-fas 200va 120/240v ut

Finns i lager
Artikel: AF7RZA Modell: 500SV51BKorsreferens: 22LR53

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator för allmänt ändamål
FärgGrå
Djup8.9 "
Kapslingens slutUtomhusfärg enligt UL 1332
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd7"
Hz60
Inspänning600 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga80 grader C
VA-betyg500VA
Bredd8.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.705
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8504320000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaDjupHöjdVA-betygBreddHzInspänningIP-värdePris
SQUARE D 1S51F Transformer 1 fas 1kva 120 / 240v ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 965 kr
SQUARE D 250SV51B Transformer 1 fas 250va 120 / 240v ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC546 546 kr
SQUARE D 2S51F Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5417 177 kr
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 fas 50va 120 / 240v ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 720 kr
SQUARE D 5S4F Transformer 1 fas 5kva 120 / 240v ut | AF7RZC 22LR55 5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5430 362 kr
SQUARE D 750SV51F Transformer 1-fas 750va 120 / 240v ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC548 257 kr
SQUARE D 10S40F Transformer 1 fas 10kva 120 / 240v ut | AF9FJV 2CL96 10S40F115 grader C11.75 "14.75 "10KVA9.75 "60480 VAC1449 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 500SV51B Transformator 1-fas 200va 120/240v ut
8 797 kr /enhet